絞り込み
ブランド
  • イファム
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(230)
  • ABUS(191)
  • RS PRO(64)
  • WAKI(和気産業)(55)
  • ハイロジック(48)
  • ガードロック(39)
  • SOL HARD(26)
  • アイアイ(24)
  • ツチノ(24)
  • アルファ(22)
  • ノムラテック(21)
  • FEDERAL(21)
  • TAKIGEN(タキゲン)(20)
  • YKC(18)
  • BEAVER(ビーバー)(18)
  • 清水[建築金物](17)
  • 大一鋼業(16)
  • ブルク ヴェヒター(16)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 樹脂(16)
材質(吊)
  • スチール(5)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル イファムロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックルイファム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:3.5高さ(mm)127.5材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)37.5寸法B(mm)80材質(ツル)スチールケーブル
ロックアウト ボールバルブ イファムロックアウト ボールバルブイファム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
材質ポリアミド取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー イファムロックアウトキー 枠型サーキットブレーカーイファム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
ロックアウト ゲートバルブ イファムロックアウト ゲートバルブイファム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
用途ゲートバルブのロックアウトに。材質ABS樹脂取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックルイファム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ナイロン
ロックアウト用非導電性シャックルハスプ イファムロックアウト用非導電性シャックルハスプイファム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。幅(mm)61材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)ナイロン
ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴 イファムロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴イファム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。材質本体:アルミニウム厚さ(mm)9横(mm)24取付径(Φmm)パドロックシャックル:9
ロックアウトバッグ イファムロックアウトバッグイファム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リモコンなどのロックアウトに最適です。3個の南京錠でロックアウトすることが可能です。-4℃~121℃の環境で使用できます。
用途リモコンなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7046材質ナイロン縦(mm)440横(mm)245取付径(Φmm)パドロックシャックル:7
ロックアウトキー サーキットブレーカー用 イファムロックアウトキー サーキットブレーカー用イファム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレスタイプトグル付取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
ロックアウト用ケーブルロック 5穴 1.8m イファムロックアウト用ケーブルロック 5穴 1.8mイファム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
制御盤のロックアウトに向いています。複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。トラスコ品番385-7049材質本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール幅(mm)80厚さ(mm)20高さ(mm)100取付径(Φmm)パドロックシャックル:8
ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m イファムロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5mイファム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7030厚さ(mm)46高さ(mm)47材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) イファムロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長)イファム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)ナイロン
ユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカー イファムユニバーサルロックアウトキー サーキットブレーカーイファム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。
用途ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレスタイプトグルなし
ロックアウト用シャックル付きハスプ イファムロックアウト用シャックル付きハスプイファム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-7054幅(mm)50直径(Φmm)シャックル:4高さ(mm)77材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)26寸法B(mm)33取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)スチール
ロックアウト用マルチシャックルハスプ イファムロックアウト用マルチシャックルハスプイファム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-5556材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング)直径(Φmm)シャックル:6内径(Φmm)ジョー:22.5縦(mm)176横(mm)40取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長)イファム
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)スチール
ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル イファムロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックルイファム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ステンレス
ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル イファムロックアウト用南京錠 スチール製シャックルイファム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)スチール
南京錠・鍵