南京錠・鍵 :「南京錠 取付」の検索結果
南京錠・鍵は防犯のために使う錠前。鍵を使うものが多いが、ダイヤル式で鍵の不要な可変式南京錠や左右両方を止めるダブルロック式の南京錠、ツルの部分の長い吊長錠などいろいろな種類があります。ダイヤル式の場合は自分で好きな数字を決める事が出来ますが、番号を忘れないよう注意が必要です。購入する時には南京錠を使用したいところの幅などを事前に確認しておき、購入しようとしている南京錠のツルの部分がきちんと合うサイズなのかを確認して購入する必要があります。
関連キーワード
枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。
材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色赤
取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
用途ゲートバルブのロックアウトに。
材質ABS樹脂
色赤
取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
材質ポリアミド
色赤
取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途ブレーカー用ロックアウトに。
材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色赤
タイプトグル付
取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
制御盤のロックアウトに向いています。複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。
トラスコ品番385-7049
材質本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール
幅(mm)80
厚さ(mm)20
色赤
高さ(mm)100
取付径(Φmm)パドロックシャックル:8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。
材質本体:アルミニウム
厚さ(mm)9
色赤
横(mm)24
取付径(Φmm)パドロックシャックル:9
優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。
幅(mm)61
色黄
材質(本体)ポリプロピレン
取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
材質(ツル)ナイロン
13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番385-5556
材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング)
色赤
直径(Φmm)シャックル:6
内径(Φmm)ジョー:22.5
縦(mm)176
横(mm)40
取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
用途あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番385-7054
幅(mm)50
色赤
直径(Φmm)シャックル:4
高さ(mm)77
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)26
寸法B(mm)33
取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
材質(ツル)スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。
トラスコ品番385-7030
厚さ(mm)46
色赤
高さ(mm)47
材質(本体)ポリプロピレン
取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5
材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。
用途ブレーカー用ロックアウトに。
材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
タイプトグルなし
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。