腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。
持ち歩きやすい小型タイプ。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。
10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。
ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。
空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。
好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(吊)鉄/メッキ仕上げ
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ
段数4桁可変式
。適合する掛け金 / 留め金については品番 ; 816-007 816-007 を参照。共通鍵、硬化スチール製シャックル。同じスイートでボディ幅が共通の錠であれば、同じ鍵でいくつでも開けることが可能 錠1個に鍵2本付属 純黄銅製ロックボディ 5ピンタブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル さびの付かない内部パーツ。RS品番 説明 鍵番号 ; 339-9454 339-9454 同一鍵仕様南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 339-9460 339-9460 同一鍵仕様南京錠、スイートH、40 mm 6142 ; 339-9476 339-9476 同一鍵仕様南京錠、スイートI、40 mm 6143 ; 364-6110 364-6110 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 364-6126 364-6126 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 364-6198 364-6198 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 468-3520 468-3520 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6041 ; 468-3536 468-3536 同一鍵仕様南京錠、スイートN、50 mm 6055 ; 468-3542 468-3542 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートP、50 mm 6053 .
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:468-3542
アズワン品番65-7912-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。