1,185件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品ダイヤル可変式錠(亜鉛合金)
ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。暗証番号はお好きな番号を設定できます。
用途ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です ロックダイヤル式 材質亜鉛合金 質量(g)約30 ブラック 桁数4 アズワン品番65-1339-02
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

WAKI(和気産業)ケーブルロック2000
置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。
用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 全長(mm)42 シルバー 材質(ダイヤル)ダイカスト 材質(ワイヤー部)スチール/塩ビ 幅(mm)31 ワイヤー長(mm)120 ワイヤー径(Φmm)3 タイプダイヤル3段 品番IB-156 アズワン品番65-1331-93
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
用途機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止。自転車、バイクのヘルメット施錠。カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。 ロックダイヤル式 材質(吊)アルミ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ワイヤー長さ(m)1.8 ブラック 材質(ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm)135.9 幅(mm)94.9 ワイヤー径(Φmm)4 タイプダイヤル4段 品番IB-154 アズワン品番65-1331-54
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

最高水準の防犯性能を実現。ステンレス製シャックルとダブルロックの組み合わせにより、防錆だけでなく、最高水準の防犯性能を実現させました。防錆効果を向上。ロック本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
寸法(mm)50×77.9 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 アズワン品番63-5523-79
1袋(1個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
寸法A(mm)60 寸法B(mm)10 寸法C(mm)32 寸法D(mm)31 材質本体/真鍮、吊/鋼鉄 アズワン品番63-1491-83
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ロックマンジャパンメガクロス 65mm吊長式南京錠
防犯性・操作性に優れたディンプルキーシリンダーを採用 サビに強い特殊塗装、頑丈な破壊対策 65mm吊長式南京錠です 同一キーシリンダー・指定番号も対応可能です
用途門扉やフェンス、物置、倉庫などの施錠。 付属品鍵3本 寸法(mm)123×65×28 材質(本体) ロックキー式 材質(吊)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など ロックキー式 ツル径(Φmm)12 付属品鍵2本
1個ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm 材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304 質量(g)474 チェーン長(mm)約600 チェーン線径(Φmm)4 アズワン品番64-7984-93
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮 寸法(mm)Φ1.6×160 質量(g)2.1 アズワン品番64-7946-55
1本
180 税込198
翌日出荷

材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮 寸法(mm)Φ1.6×160 質量(g)2.1 アズワン品番64-7946-53
1本
180 税込198
翌日出荷

材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮 寸法(mm)Φ1.6×160 質量(g)2.1 アズワン品番64-7946-52
1本
180 税込198
翌日出荷

材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮 寸法(mm)Φ1.6×160 質量(g)2.1 アズワン品番64-7946-51
1本
180 税込198
翌日出荷

材質本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ 全長(mm)545 アズワン品番64-2296-44 本体幅(mm)29 ケーブル径(Φmm)4.3
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質シリンダー:真鍮 幅(mm)30 寸法(mm)D:4.8、H:27、T:11、W:30、X:18、Y:16 材質(本体)真鍮 クリアランス(mm)縦:19、横:16 材質(ツル)ハードスチール ツル径(Φmm)5.0
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)20 クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9 ツル径(Φmm)3.2
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

お好きな暗証番号をご自由に設定してご利用ください。
用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。 材質(ダイヤル)真鍮 ロックダイヤル式
1個
629 税込692
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジテック・ジャパンギア式4段ロック
4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを引くとツルが持ち上がります
材質(ツル)スチール 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1パック
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに ロックキー式 材質真鍮 キー数3
1個
659 税込725
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質リール本体・クリップ本体:PC、カムレバー:POM、バンド:PE
1個
329 税込362
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) チェーン長(mm)150mm ボール径(Φmm)2.3mm
1個
590 税込649
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) チェーン長(mm)100mm ボール径(Φmm)2.3mm
1個
470 税込517
当日出荷

ガードロックCOMBINASION PADLOCK
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠。 美しく高級感あふれる表面処理。
用途ロッカー、郵便受け、道具箱までに。 材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上 シルバー ロックダイヤル式
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードロック4段番号錠
番号違い10000通り、自由にお好みの番号に設定できます。
材質ダイヤル部分:亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上、シャックル部分:鉄/クロームメッキ仕上 寸法(mm)40 材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ガードロック〒錠(ポストジョウ)
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
ロックダイヤル式 材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上 寸法(mm)34×40.5 クローム
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ステンレス南京錠(同一キー) ガードロック 動画あり
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 ロックキー式 材質(本体)真鍮 材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム バルブ形式29 材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) イエロー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラス製吊長シリンダー南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 2個付
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体)亜鉛合金 桁数ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックキー式 真鍮色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性に優れたカギ付簡易ロック! ポストやロッカーに、バッグや家具に
ロックカギ式 材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:亜鉛ダイキャスト/メッキ タイプカギ式 線径(Φmm)(ツル)3 横幅(mm)24 吊内径(mm)12.4
1個
329 税込362
翌々日出荷

番号が自由に変えられる鎖付き自由文字合錠です。
用途工事現場・建築現場の施錠に ロック文字合せ 材質本体:亜鉛ダイカストメラミン焼付塗装、リング:亜鉛ダイカストクロームメッキ、ツル:鉄線ニッケルメッキクロメイト処理 長さ(mm)(鎖)600 幅(mm)(本体)32 太さ(mm)(鎖)4.8
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。 ・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適! ・不動産業の物件管理にも最適! ・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ガードロック〒錠(ポストジョウ)
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上 寸法(mm)34×40.5 ロックダイヤル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギや工具の取付け自在です。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
用途キー等の保持。
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)525 寸法L(mm)70 表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨 タキゲンコード24377
1個
24,594 税込27,053
7日以内出荷

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け幅は11~~22mmまで対応できます。 キーロックタイプ(吊金を奥まで押込みキーで施錠してください。)
用途門扉・重要設備・自動販売機・アミューズメント機器 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P) 仕様鍵違いのみです。鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 付属品キー2本 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げ本体/電解研磨、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23847
1個
15,741 税込17,315
6日以内出荷

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
1個
620 税込682
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
12,041 税込13,245
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)C-1547用ゴムキャップ
鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。 南京錠による筐体への傷防止
用途C-1547用ゴムキャップ
1個
507 税込558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)