- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 2ページ目
2ページ目: 南京錠・鍵
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品キー×2本
材質スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)約109
シリンダー径(Φmm)約16
取付板厚(mm)3~7
鍵同一鍵
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット
質量(g)150
ロックダイヤル式
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。
開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。
ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質アルミ合金
付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ
寸法(mm)105×65×60
質量(g)約395(ゴムカバー除く)
内寸法(mm)40×25×70
取扱説明書(7.0MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金
質量(g)56
寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89
ワイヤー径(Φmm)3
ロック3ダイヤル式
左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)
キー数3本付
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックシステムダブルロック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス(SUS304)
サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式
材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)372
内形寸法(mm)57×27×77(H)
外寸(mm)61×36.5×85(H)
アズワン品番64-2296-50
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質吊金:銅合金(C3602BD)
付属品キー2本
質量(g)132
寸法H(mm)54
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24546
1個
¥2,116
税込¥2,328
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 吊長型 4段
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)41.6
全長(mm)121.8
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.35
アズワン品番64-7750-75
材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
材質ABS
全長(mm)75×33×96
質量(g)約100
ロック4ダイヤル式
Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出の鍵穴に。
付属品ノズル
トラスコ品番549-7157
容量(mL)12
主成分ステアリン酸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。
持ち歩きやすい小型タイプ。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。
10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。
ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。
空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。
好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(吊)鉄/メッキ仕上げ
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ
段数4桁可変式
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロックダイヤル式
付属品取扱説明書
材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様5桁ダイヤル可変式
種別ワイド5桁ツル長
材質鉄、亜鉛、プラスチック
全長(mm)約149
タイプ5段
つる径(Φmm)約7
本体幅(mm)約65
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。
材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)
付属品キー×3本
質量(g)約553(電池含む)
タイプアラーム付き南京錠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)
使用電池LR44×6個(別売)
吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)
吊径(mm)約10
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー2本
材質ホーク/スチール
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)3~6
ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロックダイヤル式
色グレー
質量(g)722
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72
収納の目安A4サイズまでの書類等
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)29×26×6.5(1個)
質量(g)3(1個)
適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
1パック(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。ボックス内部には衝撃パッドが施されています。
用途貴重品の盗難防止に
材質ABS+ステンレス鋼材質
質量(g)630
ロックダイヤル式
TSAロック付きなのでセキュリティの厳しいアメリカやイギリスなどへの海外旅行も安心。国によってはTSAロックがついていないとベルトが破壊されることもあるので、必ず欲しい機能です。ダイヤルロック付き。TSAロックに合わせて3ケタのナンバーロックも搭載。お好きな暗証番号で簡単に設定ができます。スーツケースの鍵代わりにもなり、セキュリティー面も安心です。
同じような形や色のスーツケースが連なっていると自分のスーツケースを見つけにくいですが、目立つ色のスーツケースベルトをつけておくことで目印になるだけでなく、盗難防止や防犯などにも繋がります。名前、電話番号を記載しておくと安心。万が一の為、名前や電話番号を記載しておくメモを入れる箇所を設けていますので紛失防止にも役立ちます。メモは出し入れ可能なので違うメモを入れたいときにも入れ替えて使うことができます。セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっても、荷物に鍵をかけたまま航空会社に預けることができます。検査をする側にマスターキーが用意されているので、鍵を破壊される心配がないロックシステムになっています。
寸法(cm)200(最大外周)
RoHS指令(10物質対応)対応
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
ロックキー式
施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)30
本体高さ(mm)120
本体幅(mm)80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。
任意の暗証番号に変更が可能です。
番号の設定は10,000通り可能です。
クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口
表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠
仕様ダイヤル4桁
材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチック
ワイヤー径(Φmm)10
ワイヤー太さ(mm)10
ロックダイヤル式
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に
ロックダイヤル式
寸法(mm)24×44
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165
材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)
線径(Φmm)4.8
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色青
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-64
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
質量(g)約300
本体寸法(mm)75×35×95
ロックダイヤル式
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体)
付属品ゴムカバー(本体付属)
寸法(mm)151×65×48
質量(g)約553
内寸法(mm)70×40×25
取扱説明書(6.4MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
キーボックス プッシュ式 壁取付型
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。
使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。
より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
付属品ネジ4本
材質【本体】亜鉛合金
寸法(mm)65×53×105
質量(g)760
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。