4ページ目: 南京錠・鍵

南京錠・鍵は防犯のために使う錠前。鍵を使うものが多いが、ダイヤル式で鍵の不要な可変式南京錠や左右両方を止めるダブルロック式の南京錠、ツルの部分の長い吊長錠などいろいろな種類があります。ダイヤル式の場合は自分で好きな数字を決める事が出来ますが、番号を忘れないよう注意が必要です。購入する時には南京錠を使用したいところの幅などを事前に確認しておき、購入しようとしている南京錠のツルの部分がきちんと合うサイズなのかを確認して購入する必要があります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,195件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペアキーボックス WAKI(和気産業)スペアキーボックスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。ロックダイヤル式付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キートラスコ品番819-0075材質リング:ナイロン、鍵:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ非常解除キー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180材質(ツル)鋼鉄
カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式南京錠型Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。 使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式! 持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼質量(g)670表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
キーボックスエース ACE(エース)キーボックスエースACE(エース)(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)32本体高さ(mm)83本体幅(mm)68
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARDオールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)SOL HARD(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル ZATTAダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデルZATTA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115ブラック質量(g)150ロックダイヤル式
TSA南京錠 4ダイヤル ロジックTSA南京錠 4ダイヤルロジック
749税込824
1個
当日出荷
TSA南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
デカ文字音響錠 ツチノデカ文字音響錠ツチノ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤルを000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。 ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりにロックダイヤル式材質(吊)鉄:ニッケルメッキ材質本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)
デジタルロック 同一鍵 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デジタルロック 同一鍵FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮
番号可変南京錠付 ロッカー錠 ガードロック番号可変南京錠付 ロッカー錠ガードロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
ダイヤル錠 4桁 ロング ZATTAダイヤル錠 4桁 ロングZATTA
689税込758
1個
当日出荷
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます
寸法(mm)40×14×116ブラック質量(g)110ロック4桁ダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフブルク ヴェヒター
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
aiai 南京錠 同一キー アイアイaiai 南京錠 同一キーアイアイ
989税込1,088
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
ナンバー可変式南京錠 145-BigD ABUSナンバー可変式南京錠 145-BigDABUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。 ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。 「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。 ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。 暗証番号はお好きな番号に設定可能。 誤設定防止スプリング内蔵。
ロックダイヤル式材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄呼称(mm)30質量(g)約47桁数【ダイヤル】3桁可変式
セキュリティロック アラーム付き モノタロウセキュリティロック アラーム付きモノタロウ(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)付属品キー×3本質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10取扱説明書(0.4MB)
SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARDSOL スライディングガラス ロック扉用SOL HARD(11件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業)ツル長シリンダー錠WAKI(和気産業)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)
120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-66開口幅(mm)6
十角符号錠 ダイヤル錠(可変式) アルファ十角符号錠 ダイヤル錠(可変式)アルファ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
番号可変式のキーレスタイプ。
用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(吊)鉄・ニッケルメッキ材質(本体)亜鉛ダイカスト
アルファ 南京錠 ツチノアルファ 南京錠ツチノ
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式材質(本体)真鍮
AEGIS南京錠 アイアイAEGIS南京錠アイアイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
用途門扉や物置の施錠ロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)50
ボタン式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテックボタン式キーストック(鍵の収納BOX)ノムラテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有にロックプッシュボタン式材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム質量(g)713寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
カギの預かり箱 日本ロックサービスカギの預かり箱日本ロックサービス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
キーなどの小物を収納できるキーボックです。 専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。 施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。 ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。 伝言メモや小物類の受け渡しに。ロックダイヤル式材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)幅(mm)(収納可能サイズ)67高さ(mm)(収納可能サイズ)37奥行(mm)(収納可能サイズ)15
南京錠 3ダイヤル ロジック南京錠 3ダイヤルロジック
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス(ダイアル式) エスコキーボックス(ダイアル式)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)アズワン品番64-2296-49クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長 YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長YKC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
シルバー/ラバーロックダイヤル式
オールステンロック  ツル長 SOL HARDオールステンロック ツル長SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
南京錠 TITALIUM-64TI ABUS南京錠 TITALIUM-64TIABUS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK防水タイプ南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(2件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
予約販売
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
シリンダー南京錠 ハイロジックシリンダー南京錠ハイロジック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キーロックキー式
デジタルロック エスコデジタルロックエスコ(3件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮仕上クロムメッキ材質(本体)亜鉛合金ロックプッシュボタン式材質(吊)真鍮
ダイヤル式 キーボックス HMD WORKSダイヤル式 キーボックスHMD WORKS
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA ブルク ヴェヒターヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSAブルク ヴェヒター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:クロームメッキスチール桁数ダイヤル:3
バンドロック No.4900 SOL HARDバンドロック No.4900SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
ロックダイヤル式材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5有効径(Φmm)約50~150質量(g)73引張強度(kN)0.9引張強度(kg)90長さ(mm)532
ステンレス南京錠 No.5000 ガードロックステンレス南京錠 No.5000ガードロック(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
パドロック TAKIGEN(タキゲン)パドロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,936税込4,330
1個
予約販売
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304)材質(本体)黄銅引抜材付属品キー2本鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23009
同一キーシリンダー錠 WAKI(和気産業)同一キーシリンダー錠WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
カールコード(カラビナ付) エスコカールコード(カラビナ付)エスコ
535税込589
1本
当日出荷
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
防犯切れまチェイン WAKI(和気産業)防犯切れまチェインWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。材質保護カバー:テトロン材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070)サンワダイレクト
7,498税込8,248
1個
当日出荷
通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁付属品取扱説明書、鍵×2本ワイヤー:ブラック色(本体)ブラック
シリンダー南京錠(同一キー) ツチノシリンダー南京錠(同一キー)ツチノ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロックキー式材質真鍮真鍮色
南京錠・鍵