特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表革の維持としなやかさだけを保つ、昔ながらのシンプルなメンテナンスができるため、時が経つほどにラフ&タフなイメージの味わいのあるレザーに育てていきます。
容量(mL)100 アズワン品番64-6317-33
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キャプトスタイルマスタングPウォーター
寒い時期はリキッド(液体)が白濁色に固まります。 固まっている場合は10~20分程度、容器本体を手で握り続けるか、ジーンズなどのポケットに入れ温めれば元のリキッドOILに戻ります。 革への浸透性は動物OILではMAX 凹に白い蜜蝋が残らない P・ウォーターホースオイルの希少性 Pウォーターは浸透性が非常に高いため、従来のマスタングペーストよりもスピーディにレザーへ塗り伸ばしてください。ガラスフィニッシュタイプなどのレザーはまず水を表面に塗ってみて、ゆっくりでも水が少しずつ浸透していけばオイルUPできます。 乾燥が激しいレザーは一度にオイルを多く塗らず、マニュアルの説明通りにオイルUPから拭き上げまでの一連の作業を数回行い、油分補給の量を徐々に増やしてください(できれば数日置きながら一回一回のオイルUPを繰り返すのがベスト)。数日で革の油分が真皮の奥まで浸透し、革の質感の状態がより正確に掴みやすくなります。この繰り返しの作業が油分過多を防ぐ上手なオイルUP方法です。
アズワン品番64-6317-32
1本(35mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『靴メンテナンス用品』には他にこんなカテゴリがあります