メガネ周辺商品 :「ゴーグルの曇り止め」の検索結果
メガネ周辺商品はメガネの手入れに必要な道具や収納ケース、ストラップなどさまざまな商品があります。クロスやメガネ拭きシートなどレンズを磨くものや曇り止めスプレーなどこまめに手入れすることで、快適にメガネを使用することができます。またシャンプーやクリーナーには除菌効果があるものもあり、定期的に用いることでメガネを清潔に保つことができるでしょう。またメガネバンドなど保護メガネの落下を防ぐ商品もあり、動きの激しい作業現場においてもメガネのズレなく安全に使用することができます。
フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。
レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー
トラスコ品番489-0787
容量(mL)50
質量(g)68
主成分界面活性剤・アルコール類
使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。