絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社(2)
  • 淀川電機製作所(2)
電源(V)
  • 200(4)
消費電力(W)
  • 2000以上(2)
最大風量(m3/min)
  • 40
  • 0.9(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(2)
  • 3.2(2)
  • 3.5(10)
  • 3.8(1)
  • 8.7(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 45(1)
  • 47(1)
電流(A)
  • 8.4(2)
  • 8.6(2)
8.4・8.6
集塵量(L)
  • 30~40未満(2)
  • 60~70未満(2)
30~40未満・60~70未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
200(4)
パルスジェット除塵式集塵機 淀川電機製作所パルスジェット除塵式集塵機淀川電機製作所
979,800税込1,077,780
1台
40日以内出荷
フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
制御方式微差圧コントロール方式集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式
集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ  CFMタイプ SDG株式会社集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ CFMタイプSDG株式会社
1,179,800税込1,297,780
1個
30日以内出荷
(特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。
電源三相200V方式シェーキング方式:パルスモーター極数(P)2
集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプSDG株式会社
699,800税込769,780
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
淀川電機 カートリッジフィルター集塵機 淀川電機製作所淀川電機 カートリッジフィルター集塵機淀川電機製作所
499,800税込549,780
1個
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式

集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機