3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
200/220(1)
5(1)
9(1)
10.8(1)
12(1)
18
100(24)
100~240(1)
110(2)
220(1)
電源(V)をもっと見る
アイリスオーヤマ充電式ブロワ― 18V
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C) 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35) 電流(A)(入出力)3/2.2/1.66 電圧(V)(入出力)DC:5/9/12 定格電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252 定格容量6000mAh 連続使用時間50分(無負荷) 充電時間120分 バッテリー電圧(V)18 風量調整6段階 充電池タイプリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)2000 端子Type-C
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。 最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah) 機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き) バッテリー電圧(V)18 風速(km/h)最大 210 風量(m3/h)220 商品タイプ本体、バッテリーセット 1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風 ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き 風量を調整できるから幅広い用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに 塗装・接着後の乾燥等に 付属品本体×1 ノズル×1 質量(g)約191 入力電圧(V)DC18(最大20) 連続使用時間(分)最大約45 最大風速(m/s)約30
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります