「シリーズ」から絞り込む
カテゴリ: インクジェットプリンターブランド: Canonすべて解除
インクジェット複合機 TR9530a Canon 当日出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。<br />【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】<br />店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。<br />【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】<br />プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。<br />【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】<br />顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。<br />【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】<br />幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。<br />【最大20枚積載可能なADF搭載】<br />最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。<br />【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】<br />オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。<br />【便利な機能】<br />置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品 セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱 質量(kg) プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7 外形寸法(mm) 【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193 エコマーク認定 認定 解像度 最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数 1~99枚 液晶モニター 色液晶:4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式 インクジェット インク 5色ハイブリッド 自動画面プリント可能用紙 両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズ カセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm) 給紙方式 後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応) 対応 ヘッド仕様 プリントヘッド(総ノズル数):4096 色数 5色(独立インクタンク) グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エコマーク認定番号 18 155 029
インクジェット複合機 TS8830 Canon 4日以内出荷 から 6日以内出荷
写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。<br />【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】<br />グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。<br />【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】<br />6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。<br />【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】<br />背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。<br />【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】<br />QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。<br />【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】<br />原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。<br />【L判写真の印刷スピードが約10秒】<br />印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。<br />【便利な機能】<br />出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。<br />【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】<br />スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。<br />※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
付属品 セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ 質量(kg) プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6 外形寸法(mm) 横幅×奥行×高さ:約372×345×142 シリーズ PIXUS エコマーク認定 認定 解像度 最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数 1~99枚 液晶モニター 色液晶:4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式 インクジェット方式 自動画面プリント可能用紙 両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズ ●カセット:A4、A5、B5、 レター●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm) 給紙方式 後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応) 対応 ヘッド仕様 プリントヘッド(総ノズル数):6656 色数 6色(独立インクタンク) グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エコマーク認定番号 23 155 013
ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】<br />A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。<br />【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】<br />ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。<br />【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】<br />新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。<br />【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】<br />オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。<br />【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】<br />在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。<br />【コピー&スキャン機能】<br />手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様 ●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352 付属品 電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V) AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg) 約34(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー 1GB 最大解像度 2400(横)×1200(縦)dpi 給紙方法 手差し(ASF給紙)/ロール紙 印刷方式 バブルジェット方式 インク 顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ 【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイス Hi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応) 対応 色数 顔料4色(BK/C/M/Y) グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター
インクジェット複合機 GX7130 Canon 6日以内出荷
FAX機能付&マルチニーズ、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。<br />【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】<br />インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。<br />【高速プリントスピード】<br />1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。<br />【印刷停止時間を削減】<br />特大容量インクタンクや大容量給紙、セルフメンテナンス仕様により貴重なビジネスタイムをロスしないための工夫を行っています。<br />【高速ファクス&高セキュリティ】<br />カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。受信ファクスの自動両面プリントやPCファクス通信に対応。高速電送可能なスーパーG3規格対応で通信コストの削減にも効果的です。セキュリティを強化し、不正アクセスや情報漏洩から機密度の高いビジネス文書を保護します。<br />【最大600枚の大容量給紙&後トレイ】<br />大量に給紙できるので頻繁に用紙を補充する必要がなく、大量印刷時でも時間をロスすることなく印刷可能。<br />【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】<br />配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。その他、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします<br />【便利な機能】<br />用紙が節約できる「自動両面プリント」、拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、とじ部の影を明るくする「枠消しコピー」など便利な機能を搭載。
付属品 インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル 質量(kg) 13.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 枚数 【連続コピー】1~99枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 399×410×314(トレイ類を含まず) 最大解像度 (横×縦)600×1200 dpi 液晶モニター 2.7型TFT(タッチパネル) インク 4色顔料(特大容量タンク) プリントヘッド (総ノズル数)4352 使用可能用紙サイズ 【カセット・上段】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm) 給紙方式 後トレイ/カセット(上段・下段) インターフェイス IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
プリンター/スキャナ の新着商品 ページ: 1/ 3