インクジェットプリンター :「フォトフレーム b2」の検索結果
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
アズワン品番65-3889-93
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌々日出荷
『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- ドットインパクトプリンター
- プリンターアクセサリー
- ハンディプリンター/その他
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。