「シリーズ」から絞り込む
A4ビジネスインクジェット複合機(FAX)EPSON(1件のレビュー)8日以内出荷
コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター商品タイプ複合機色数4色色白インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦)給紙方法用紙カセット給紙可能枚数150枚印刷両面:自動両面モード【FAX通信】SUPER G3、G3機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件電源(V)AC100~240±10%周波数(Hz)50/60消費電力(W)動作時:約12TEC値0.15kWh外形寸法(mm)使用時:417×503×255質量(kg)約6.5耐久性5万ページまたは5年付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書規格国際エネルギースタープログラムに適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4)アズワン品番65-0355-54エコマーク認定番号20 155 010
エコタンク A4インクジェット複合機(FAX)EPSON8日以内出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA4カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/A5、自動原稿送り装置:A4~A5、【FAX記録紙】A5/A4/レター/リーガル商品タイプ複合機色数4色色白インク4色独立ボトル顔料解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)印刷速度モノクロ、カラー約25ipm(A4縦)給紙方法用紙カセット2段、背面MPトレイ給紙可能枚数用紙カセット:250枚×2段、背面MPトレイ:50枚印刷両面:自動両面モード【FAX通信】SUPER G3、G3機能【FAX短縮ダイヤル】最大200件電源(V)AC100~240±10%周波数(Hz)50/60消費電力(W)動作時:約19TEC値0.14kWh外形寸法(mm)使用時:425×824×459質量(kg)約18.3耐久性20万ページまたは5年付属品インクボトル(4色×各1本),電源コード,ソフトウェアディスク(Windows用),使い方ガイド(冊子),アイデアブック(冊子),保証書発行請求書規格国際エネルギースタープログラムに適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)アズワン品番65-0342-06エコマーク認定番号19 155 066
A4ビジネスインクジェット複合機(FAX)EPSON(4件のレビュー)翌日出荷
コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA4カラー複合機。1ページあたりカラー約11ipm、モノクロ約21ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、ランニングコストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。ファクス機能搭載、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A5/A4/レター、自動原稿送り装置:A5/A4/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター商品タイプ複合機色白インク色独立カートリッジ顔料解像度最高:4800dpi×2400dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)印刷速度モノクロ約21ipm、カラー約11ipm(A4縦)給紙方法用紙カセット給紙可能枚数250枚印刷両面:自動両面モード【FAX通信】SUPER G3、G3機能【FAX短縮ダイヤル】最大100件電源(V)AC100~240±10%周波数(Hz)50/60消費電力(W)動作時:約17TEC値0.17kWh外形寸法(mm)使用時:425×494×249質量(kg)約8.9耐久性8万ページまたは5年付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド(冊子),アイデアブック,保証書規格国際エネルギースタープログラムに適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)エコマーク認定番号20 155 013
A3ビジネスインクジェット複合機(FAX)EPSON(1件のレビュー)7日以内出荷
高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応ファクス複合機。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式使用可能用紙サイズ最大:A3(用紙カセット)、最大:A3ノビ(背面MPトレイ)、【スキャナ読み取り】297×432mm(11.7×17インチ)、【FAX送信原稿】A3~A5、【FAX記録紙】A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター商品タイプ複合機色数4色色白インク4色独立カートリッジ顔料解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)印刷速度モノクロ、カラー約24ipm(A4縦)給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ※用紙カセットは3段増設可能給紙可能枚数用紙カセット:250枚、背面MPトレイ:85枚印刷両面:自動両面モード【FAX通信】SUPER G3、G3機能【FAX短縮ダイヤル】最大2000件電源(V)AC100~240±10%周波数(Hz)50/60消費電力(W)動作時:約39TEC値0.2kWh外形寸法(mm)使用時:613×866×571質量(kg)約46.4耐久性60万ページまたは5年付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,セットアップガイド(冊子),使い方ガイド(冊子),製品使用上のご注意(シート),保証書発行請求書規格国際エネルギースタープログラムに適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n、5GHz:IEEE 802.11a/n/acエコマーク認定番号17 155 056