インクジェットプリンター :「手差し」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャナー一体型モデル スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール 付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)58.2 種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真 シリーズDesignJet 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE センサーCIS / 48bit カラー入力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%) 機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 インターフェース4.3インチ タッチスクリーン メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む) 原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。 解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒 紙厚(mm)最大用:0.8 保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF 有効読取幅(mm)914 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。 拡大/縮小50~400%(1%単位) 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T850 A0モデル
サイズA0プラス、914mm シリーズDesignJet プリント方式サーマルインクジェット方式 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:マルチシートトレイ、手差し 色数4(C・M・Y・K) 商品タイププリンター
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet Studio A1 5HB12A#BCD
エコ商品
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS) 付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル 幅(mm)用紙:最大610 質量(kg)33.6 シリーズDesignJet 消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1 電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold 線幅(mm)最小:0.02 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932 メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む) 解像度印刷:2400×1200dpi 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露) 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒 紙厚(mm)最大用:0.3 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し 稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16 印刷方式サーマルインクジェット方式 必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K) プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド) 保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露) インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイププリンター
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 dr PS
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載 付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター 質量(kg)74(出荷梱包重量:128) 消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下 電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold 精度±0.1%(距離精度) 線幅(mm)最小0.02 騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A) メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む) 解像度最高2400×1200dpi 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒 プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント 給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し 動作温度(℃)5~40 印刷方式サーマルインクジェット方式 必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk) 言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF サイズ(mm)B0プラス、1118 プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド) 保管温度(℃)-25~55 インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710) 動作湿度(%RH)20~80(非結露) 紙幅(mm)最大1118 用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上 ハードディスク500GB 保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります