インクジェットプリンター :「染料インク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「シリーズ」から絞り込む
DesignJet(3)
大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。
スキャナー一体型モデル。
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。
ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)
付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)
シリーズDesignJet
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
解像度2400×1200dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷サイズ:A1プラス-610mm
印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒
プリント方式インクジェット方式
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)
使用可能用紙サイズA1プラス-610mm
色数4色
商品タイプ複合機
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
スキャナー一体型モデル
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続
ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール
付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)58.2
種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真
シリーズDesignJet
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
センサーCIS / 48bit カラー入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)
機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
インターフェース4.3インチ タッチスクリーン
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。
解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒
紙厚(mm)最大用:0.8
保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF
有効読取幅(mm)914
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
拡大/縮小50~400%(1%単位)
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)
付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル
幅(mm)用紙:最大610
質量(kg)33.6
シリーズDesignJet
消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold
線幅(mm)最小:0.02
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
解像度印刷:2400×1200dpi
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒
紙厚(mm)最大用:0.3
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm
インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露)
インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載
付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター
質量(kg)74(出荷梱包重量:128)
消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold
精度±0.1%(距離精度)
線幅(mm)最小0.02
騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)
メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)
解像度最高2400×1200dpi
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒
プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント
給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し
動作温度(℃)5~40
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm
インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)
言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF
サイズ(mm)B0プラス、1118
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管温度(℃)-25~55
インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)
動作湿度(%RH)20~80(非結露)
紙幅(mm)最大1118
用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上
ハードディスク500GB
保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- ドットインパクトプリンター
- プリンターアクセサリー
- ハンディプリンター/その他
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。