インクジェットプリンター :「windows 10」の検索結果
関連キーワード
「シリーズ」から絞り込む
DesignJet(1)
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)
付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル
幅(mm)用紙:最大610
質量(kg)33.6
シリーズDesignJet
消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold
線幅(mm)最小:0.02
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
解像度印刷:2400×1200dpi
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒
紙厚(mm)最大用:0.3
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm
インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露)
インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載
付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター
質量(kg)74(出荷梱包重量:128)
消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold
精度±0.1%(距離精度)
線幅(mm)最小0.02
騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)
メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)
解像度最高2400×1200dpi
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒
プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント
給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し
動作温度(℃)5~40
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm
インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)
言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF
サイズ(mm)B0プラス、1118
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管温度(℃)-25~55
インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)
動作湿度(%RH)20~80(非結露)
紙幅(mm)最大1118
用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上
ハードディスク500GB
保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- ドットインパクトプリンター
- プリンターアクセサリー
- ハンディプリンター/その他
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。