暑さ対策保護具 :「安全用具・保護具」の検索結果
高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。
吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
メッシュタイプ
仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双
アズワン品番65-2241-10
1双
¥955
税込¥1,051
当日出荷
ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
材質マイクロファイバー
寸法(mm)広げた状態:約280×145、折りたたんだ状態:約280×70
質量(g)約13
アズワン品番64-7945-92
保冷時間(時間)5
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
仕様取付可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)490
耐荷重(kg)約1
アズワン品番64-7951-42
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×220
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×62×190
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
草刈り・軽作業時の暑さ対策に
首・両脇・背中を冷やします。
肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。
肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。
保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。
防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド
仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2
アズワン品番65-2241-14
関連資料チラシ(0.4MB)
1着
¥5,080
税込¥5,588
欠品中
材質表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス)
寸法(mm)約70×630
色ブルー
質量(g)約24(吸水後約112)
1枚
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
EA915EM-161用保冷剤
焼却処分可能。
食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質。
仕様●サイズ:腰用:195×140mm脇用:150×80mm首用:240×75mm●重量(g):570●保冷時間:両脇、背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●入数:4個(首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、腰用2連保冷剤×1)
アズワン品番65-2241-15
1パック(4個)
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
頭や首を冷やし快適さを保ちます
材質綿
寸法(mm)915×60
色カモフラージュ
アズワン品番64-7945-89
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付
付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書
材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金
質量(g)約300(本体のみ)
電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh)
使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分
充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間
首廻り(cm)約37~50
防塵防水性能IPX5
衝撃耐落下:170cm
サイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
1セット(1セット)
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!
材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)18
サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。