タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に
長さ(mm)シリコンホース:170/85/465
出力ポンプ:5V/0.3A(最大)
定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)
最大流量(L/min)3
タンク容量(L)2.987
胸囲(cm)80~120
着丈(cm)51.5
バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間強:約10時間。弱:約20時間。
バッテリー容量(Ah)4.4
充電時間(時間)DC5V/2Aで約4
動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF
胴囲(cm)90.5
外径(mm)シリコンホース:4
タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100
内径(mm)シリコンホース:6
充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)
使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20
蓄電池容量(Wh)16.28
バッテリー寿命約500回
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のポンプのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
出力ポンプ:5V 0.3A(最大)
流量最大3L/分
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
タンク容量(L)2.987
サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のシリコンホースのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
1セット
¥219
税込¥241
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
サイズ(mm)270×320×100
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
質量(g)125
切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切
定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大)
バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。
充電時間DC5V 2Aで約4時間
電池寿命約500回
1個
¥2,999
税込¥3,299
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のジャケットのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
サイズ(cm)対応:80-120(フリーサイズ)
サイズ(mm)着丈515・胴囲905
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。