1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです。付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます。バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です。
用途熱中症対策に。洗い替えのウェアと合わせ2着セットなので真夏でも清潔感を保てます。 付属品ウェア:2着、ファン:2個、リモコン付きケーブル、ACアダプタ充電器 トラスコ品番423-7758 材質ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%、バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650、ファン素材:ABS、保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー) ネイビー×ブラック サイズLL 胸囲(cm)123 肩幅(cm)47 着丈(cm)67
1式
26,980 税込29,678
翌々日出荷