暑さ対策保護具 :「安全第一」の検索結果
暑さ対策とは、様々な道具を活用し、工夫を行うことで、暑さをしのぐことを言います。夏の屋外作業や熱がこもりやすい環境などにおいて、作業者の安全を守るため事業者としては必須。暑さ対策をすることによって、作業の効率化を計り、熱中症などの病気を未然に防ぐことが出来る確率があがります。作業者自身も身を守るためにグッズを活用して暑さ対策を図る必要があります。タオル類などの人が身につけて暑さ対策をするものから、窓ガラスなどに貼りつける断熱・遮光シートなどの人以外に道具を使用することで快適な作業環境を整えることができるものまで、暑さ対策グッズには様々な種類があります。
関連キーワード
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間約3~4時間
電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。