暑さ対策保護具 :「冷凍庫 1 ドア」の検索結果
暑さ対策とは、様々な道具を活用し、工夫を行うことで、暑さをしのぐことを言います。夏の屋外作業や熱がこもりやすい環境などにおいて、作業者の安全を守るため事業者としては必須。暑さ対策をすることによって、作業の効率化を計り、熱中症などの病気を未然に防ぐことが出来る確率があがります。作業者自身も身を守るためにグッズを活用して暑さ対策を図る必要があります。タオル類などの人が身につけて暑さ対策をするものから、窓ガラスなどに貼りつける断熱・遮光シートなどの人以外に道具を使用することで快適な作業環境を整えることができるものまで、暑さ対策グッズには様々な種類があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
首に巻くだけで首元を冷却。
冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。
冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。
一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。
用途暑さ対策に!・スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業
冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分
使用時間(分)約60~90
首に巻くだけで首元を冷却。冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。※体温や外気温など環境により異なります。
用途暑さ対策に! スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業
タイプ保冷剤タイプ
使用時間(分)約60~90
冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。