- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 暑さ対策保護具
- 13ページ目
13ページ目: 暑さ対策保護具
1セット(6枚)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
暑い場所での作業に最適です。背中を冷やします。ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地。前面4ヵ所ポケット付きです。(上部は面ファスナー付)
質量(g)約970
1着
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1セット(12枚)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
UVカット率99% 風が通って涼やか!シルエットが 自在に変えられる ワイヤー入り
材質ポリエステル
適合頭囲(cm)(約)56~58対応
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
タンク容量(L)2.987
サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のシリコンホースのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
1セット
¥219
税込¥241
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
サイズ(mm)270×320×100
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
質量(g)125
切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切
定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大)
バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。
充電時間DC5V 2Aで約4時間
電池寿命約500回
1個
¥2,999
税込¥3,299
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のジャケットのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
サイズ(cm)対応:80-120(フリーサイズ)
サイズ(mm)着丈515・胴囲905
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ツヌーガの接触冷感+ベルオアシスの吸水力、首筋を効果的に冷却!!遠くからでも目立つ蛍光色、夜間でも安心再帰反射テープ。
高さ(mm)125
奥行(mm)3
素材高分子量ポリエチレン・ポリエステル・綿・合成繊維(アクリレート)・その他
SKN-2000は、流量補償方式を採用することで高応答・広ダイナミックスレジを実現した換気カプセル型発汗計です。従来の発汗計に比べ、立ち上がり時間は5分の1、ダイナミックレンジは2倍に向上しました。これにより、微量精神性発汗測定においては、今まで見られなかった生体反応を高応答でキャッチすることができるほか、従来の発汗計で測定できなかった温熱領域における多量発汗の測定が可能になりました。また、ディジタル技術により、パソコンへ直接データが転送可能なほか、自動ゼロアジャスト機能など、操作性が向上しています。
付属品データ記録・解析ソフトウェア(CD)、D-sub9pinストレートケーブル、カプセルホルダー、ACアダプタ
消費電力(W)15
出力アナログ出力(±5V,BNC)、ディジタル出力(D-sub9pin)
電源DC6V2A アダプタ
方式換気カプセル型差分方式
表示液晶ディジタル表示、最小表示0.01mg/min、最大表示4.09mg/min
チャンネル数2チャンネル
空気流量(L/min)【流量補償方式】300~1000
使用環境条件温度23.5℃、湿度60%RH
プローブ長(mm)1.5(標準)
関連資料(5.76MB)
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
42日以内出荷
額に流れる汗をしっかりキャッチ。高分子吸収体により汗を素早く吸収。幅広の伸縮性不織布を採用し、締め付け過ぎずしっかりフィット。装着後のズレを防止します。肌触りのさらっとした不織布で快適な使用感を実現。
用途汗取り
トラスコ品番683-9677
材質不織布、パルプ、吸水ポリマー
長さ(mm)240
幅(mm)45
色ホワイト
サイズフリーサーズ
適合頭囲(cm)60
1箱(100枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。焼却時に有害物質が発生しません。MO11Lは、ロングタイプで、吸水範囲が広く側頭部もカバーします。
材質PP・ポリエステル不織布
グレード目安:クラス1000
シートサイズ(mm)ポリマーシート:35×400
サイズ(mm)37×440
アズワン品番1-4964-12
1袋(50枚)
¥8,375
税込¥9,213
12日以内出荷
空気清浄、加湿、冷却が1つになった充電式の卓上ファンになります。風速は3段階調節でUVライト除菌機能付きです。
用途オフィス、室内、会議室、などの暑さ対策に。
トラスコ品番332-2342
材質ABS
電源(V)USB電源
定格電力(W)3
定格電圧(V)DC5(2A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×170×146
風量3段階調節
水タンク容量(mL)500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです。付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます。バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です。
用途熱中症対策に。洗い替えのウェアと合わせ2着セットなので真夏でも清潔感を保てます。
付属品ウェア:2着、ファン:2個、リモコン付きケーブル、ACアダプタ充電器
トラスコ品番423-7758
材質ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%、バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650、ファン素材:ABS、保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
色ネイビー×ブラック
サイズLL
胸囲(cm)123
肩幅(cm)47
着丈(cm)67
1式
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1着
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状。マグネット付で簡単に取り付けが出来ます。
用途愛犬の熱中対策に。
タイプ気化熱効果タイプ
目元、首元(後頭部) を同時に温めることができる温熱商品です。蒸気を発するビーズ袋で温めるため、しっとりとした気持ちのよい温かさになります。電子レンジで短時間(30~40秒)の加熱で簡単に温めることが出来ます。繰り返し使用できる経済的でエコな商品です。カバーは中のビーズ袋を取り出して洗濯が出来るので衛生的で安心です。
成分[ビーズ袋]吸湿剤、不織布、[カバー]綿、ポリエステル
セット内容カバー×1、ビーズ袋×2
色アイボリー
質量(g)170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255× 85×35(カバー含む)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
胸スイッチで、電源ON/OFFから風量調整まで簡単に操作できます。
用途スポーツ観戦やアウトドア、ガーデニングなどの野外活動はもちろん、お家の中での熱中症対策に。
耳や首周りを紫外線からガード。通気性・撥水性にも優れたB-TRUEジャングルハット。顔はもちろん、対策が疎かになりがちな耳や首周りも紫外線からガードするジャングルハット。
メッシュベンチレーションを360°配置することで高い通気性を確保し、ムレを排出。さらに、多少の雨なら対応可能な撥水加工生地を採用しました。
両サイドのつばをスナップボタンで留めれば風の影響を抑えることができる2way仕様。
スナップボタン:つばを留めることのできるスナップボタンを両サイドに配置
つば裏:つば裏のデザインにはカモ柄を採用。
メッシュベンチレーション:360°配置のメッシュベンチレーションが高い通気性を確保。
サイズアジャスター:頭のサイズに合わせて簡単に調節することができます。
びん(首周り):肌触りが良く、汗を吸うパイル生地を採用。長時間の着用でも快適です。
あご紐:強風で飛ばされることを防ぐあご紐を装着。
シリコンワッペン:フロントにはスポーティーなB-TRUEデザインロゴをあしらいました。
撥水加工:水を弾き、濡れにくい撥水加工。
サイズフリー
タイプ日よけタイプ
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。
付属品冷却器
トラスコ品番257-7465
色黒
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
吸水ポリマーで保水! 気化熱作用で冷却!
襟に隠れてしっかり冷却! 。透湿防水素材はサラッと冷えて襟が濡れません! 。ホルダーリングのバネ効果でピッタリフィット!
材質ターポリン製
寸法(mm)330×48
タイプ気化熱効果タイプ
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策
混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18
色ブラック
電動ファンがパッドを通して送風、風が流れます。夏の炎天下に審判服の間に装着するだけ!涼しく熱中症対策になります!
リュックと背中の間に挟み込んで背中(リュック)タイプとして、審判用ファンパッドと身体の間に使用して胸(審判用)タイプとして、2WAYでお使いいただけます。
熱中症対策としておすすめです。 7.4Vのファンユニットがセットになったフルセットです。
用途炎天下や暑熱環境での熱中症対策に。リュック使用時に。審判服使用時に。
サイズフリー
セット内容ファンパッド、ファン×1個、バッテリー、スイッチケーブル、充電器
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!!
PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。
熱中症対策に!!
冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!!
約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!!
性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。
PCM材料は人体に無臭で無害。
熱吸収なので衣類を濡らしません!!
冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。
暑い夜の安眠対策に!!
寸法(mm)375×275
質量(g)440
材質PCM
連続使用時間(時間)1~6時間(気温や使用条件によって変化します)
冷却時間冷蔵庫や冷水に30分
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類頭部冷却具
寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色ネイビー
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
ヘルメット内の蒸れを軽減します。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類頭部冷却具
寸法(縦×横)(mm)170×270
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色グレー
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。UVカット、ひんやりクール&ドライ機能、防虫効果に加え、抗ウイルス機能を追加した多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。
用途気軽にさっと防虫&抗ウイルス機能付き、ひんやり暑さ対策に
機能虫よけ・冷却・UV・抗ウイルス
色グレー
仕様【忌避剤】エコテックス、【冷却剤】特殊キシリトール加工
もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。防虫効果に加え、抗ウイルス機能を追加した多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。
用途気軽にさっと防虫&抗ウイルス対策に
本体寸法(mm)290×120
機能虫よけ・抗ウイルス
仕様【忌避剤】エコテックス、【抗ウイルス】スイスHeiQ社viroblock
もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。UVカット、ひんやりクール&ドライ機能、防虫効果に加え、抗ウイルス機能を追加した多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。
用途気軽にさっと防虫&抗ウイルス機能付き、ひんやり暑さ対策に
本体寸法(mm)900×300
機能虫よけ・冷却・UV・抗ウイルス
仕様【忌避剤】エコテックス、【冷却剤】特殊キシリトール加工、【抗ウイルス】スイスHeiQ社viroblock
もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。UVカット、ひんやりクール&ドライ機能、防虫効果、多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。
用途気軽にさっと防虫&ひんやり暑さ対策に
本体寸法(mm)900×300
機能虫よけ・冷却・UV
仕様【忌避剤】エコテックス、【冷却剤】特殊キシリトール加工
もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。UVカット、ひんやりクール&ドライ機能、防虫効果、多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。
用途気軽にさっと羽織るだけで防虫&ひんやり暑さ対策に
本体寸法(mm)1550×800
機能虫よけ・冷却・UV
色カモフラグリーン
仕様【忌避剤】エコテックス、【冷却剤】特殊キシリトール加工
1枚
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。
酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。
防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
温度調節が可能です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。
トラスコ品番252-1442
質量(kg)20
サイズウェア:フリー(S~2L)
電源100
寸法(m)作業半径:10
設定温度(℃)チラー:5~20
環境温度範囲(℃)25~55
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
優れた吸水速乾性を持つクールマックス(R)素材を使用したフェイスネックガードです。クールマックス(R)オールシーズンテクノロジーにより暑い時には涼しくドライな着心地を提供し、寒い時には暖かさを保ちます。
用途ウォーキング、サイクリング、ガーデニング、農作業、釣り、登山などの屋外作業、アウトドア全般。
仕様高機能生地
サイズフリー
長さ(cm)39
混率(%)ポリエステル65、COOLMAX35
首廻り(cm)55
寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、新鮮な空気が寝袋内を流れます。夏のアウトドアや災害時に暑い夜を快適に過ごせます!休憩したいときや室内でもより涼しく過ごしたいときにも活躍します。頭部と肩の位置にもファスナーがあるので、顔や腕を出すことも可能です。寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。 高密度ポリエステル素材のため、軽くて丈夫!耐久性もあります。寝袋は収納ポケットに畳んで入れることができ、コンパクトに収納が可能です。
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。
セット内容寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1
質量(g)約300
寸法(cm)使用時(腕部を除く):約230×80、収納時:約24×26
風量調整低・中・高
適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。)
適合年齢(歳)16以上
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。