火災警報器(火災報知器) :「差動式スポット型感知器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別熱感知器,差動式スポット型
仕様自動試験機能対応
色グレー
種類2種ヘッド
国家検定合格番号感第27~25号
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037
色グレー
質量(g)84
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
使用電圧範囲(V)DC15~30
種別熱感知器,差動式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類2種
国家検定合格番号感第27~28号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)DC15~33
定格電流(mA)100
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第16~20号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色グレー
質量(g)74
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様プロテクタ付
種別熱感知器、定温式スポット型
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)70
定格DC30V・70mA
作動方式常時開路
種別炎感知器,紫外線式スポット型
仕様ベース別売り
適合(ベース)BVK4010など
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板
色グレー
質量(g)90
種類屋内型
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
番号(国家検定型式)感第4~30号
使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り
材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー
色グレー
質量(g)75
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~7号
1個
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り
質量(g)約134
電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
色乳白
質量(g)100
定格DC30V・300mA
作動方式常時開路
結線方式無極性(2極)
仕様自動試験対応、小型タイプ
種別熱感知器、差動式スポット型
色グレー
種類2種ヘッド
型式検定番号感第9~9~1号
1個
¥6,898
税込¥7,588
48日以内出荷
仕様2信号用、埋込型、確認灯(角型発光ダイオード)付
適合機種(パナソニック製光電式スポット感知器2信号ヘッド)BV45638、BV45648、BV45648K、BV45668、BV456618
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(取付金具)銅版、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色グレー
質量(g)70
適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
結線方式L、DL、C、3端子
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類1種70℃
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~54号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)70(公称)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様防水型,確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)75
種類特種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~55号
結線方式無極性(2極)
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類特種60℃ヘッド
国家検定合格番号感第27~26号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様自動試験機能対応
色グレー
種類特種60℃ヘッド
国家検定合格番号感第27~24号
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類1種70℃
国家検定合格番号感第27~27号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類特種60℃
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第2~6号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。