火災警報器(火災報知器) :「火災報知器 表示」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常警報用表示灯
型式検定番号認評非第2019~12号
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常警報用表示灯(フラット型)
型式検定番号認評非第2019~10号
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常警報用表示灯防雨型
型式検定番号認評非第2019~13号
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常警報用表示灯(リング型)
型式検定番号認評非第2019~8号
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)表示灯(リング型) 屋外型
スッキリ収まり、しっかり表示。 フラット取付・かんたん取付を選択可能。 消防法施工規則第24条8の2の二に適合。 低消費電流の実現。再用型の保護板。 屋外型は防水パッキン付となります。
用途屋外型 材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド) 質量(g)135 消費電流(mA)9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50 表示灯リング型 結線方式無極性 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

型式検定番号認評非第2019~10号
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

検知方式接触燃焼式 仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0 付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス) 警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)FR小型総合盤P型1級内器
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線 型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号 質量(kg)2.6 扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド 定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA 音圧90dB以上(前方1mにて) 使用周囲温度(℃)‐10~+50
1台
26,980 税込29,678
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約2.7 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約1.9 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g)74 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 グレー 質量(g)84 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様露出型、火災表示灯端子付・コネクタなし グレー
1個
469 税込516
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)AP小型光電式感知器ヘッド
仕様ベース別売り 適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー 質量(g)35 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・50mA 機能自動試験
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ベース別売り 適合(ベース)BVK4010、BVK4017 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル 質量(g)88 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・50mA 番号(国家検定型式)感第28~13号
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

仕様埋込型、小型タイプ、火災表示灯端子付・コネクタなし グレー
1個
1,998 税込2,198
48日以内出荷

仕様埋込型、火災表示灯端子付・コネクタなし グレー
1個
1,998 税込2,198
48日以内出荷

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り 材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー グレー 質量(g)75 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~7号
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷