火災警報器(火災報知器) :「箒 屋外」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スッキリ収まり、しっかり表示。
フラット取付・かんたん取付を選択可能。
消防法施工規則第24条8の2の二に適合。
低消費電流の実現。再用型の保護板。
屋外型は防水パッキン付となります。
用途屋外型
材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド)
質量(g)135
消費電流(mA)9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50
表示灯リング型
結線方式無極性
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
色赤
接続方式端子式(M4)
型式検定番号認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)
使用場所屋外用(防雨型)
1個
¥14,980
税込¥16,478
47日以内出荷
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能
材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン
色カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色
質量(g)115
使用温度範囲(℃)-20~70
電圧(V)28
消費電流(mA)5(監視時300μA)
適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
47日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約2.7
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約1.9
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様防雨型
型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)
色赤
径(Φmm)150
奥行(mm)65
接続方式端子式(M4)
使用場所屋外
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様防雨型
型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)
色赤
接続方式端子式(M4)
使用場所屋外
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。