火災警報器(火災報知器) :「ACガス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
質量(g)95
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
検知方式半導体式
仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付
材質本体:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)通常時0.3、警報時1
電源AC100V 50/60Hz共用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30
有効期限(年)5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)
警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
検知方式半導体式
仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式
色オフホワイト
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~+50
消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2
電源AC100V 50/60Hz共用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8
有効期限(年)5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)
警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。