火災警報器(火災報知器) :「ねつ当番 定温式」の検索結果
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式熱
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約120(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×43.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度定温式65℃相当
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報
質量(g)約130(電池含む)
電源専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4
感度光電式2種
警報方式SWブザー警報
感知方式煙式
音量(dB)70以上/m
電池寿命(年)約10
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。