火災警報器(火災報知器) :「ほうき 赤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2020~1号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時 関連資料※商品詳細図面(0.04MB) 適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)標識板
外径(Φmm)80×240 文字白色シルク印刷両面 材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白) 取付穴Φ4.5 付属品取付ネジ2本
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃)-10~+50 表示灯【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65 表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 種類2種 定格電圧(V)DC26 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65 表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付) 型式検定番号感第16~5号
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

定格電圧(V)DC24 表示灯【作動】赤色LED 使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)