火災警報器(火災報知器) :「火災検知器」の検索結果
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
煙検知器(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KCマーク取得
検知方式光電式
定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12
定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100
消費電流監視時:50μA、作動時:5mA
感度1種相当(4%/m)
使用環境温度(℃)-10~+60
主要材質難燃性樹脂
質量(g)55(ベース含む)
仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)0.12
色ホワイト
電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41
感知方式煙式
音量(dB)1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。