火災警報器(火災報知器) :「ほうき 掛け」の検索結果
火災警報器(火災報知器)とは、音声で火災の発生を知らせる機器。煙で火災を感知するタイプのものと、周囲の熱で火災を感知する2つのタイプがあります。一般家庭やデパート、公共施設など多くの場所で使われている商品です。一般家庭用のものはコンパクトなサイズで電池式のものが多く、火災発生時には大きな音と音声で知らせてくれます。音声は商品によって異なり、大人の男性か女性のものです。壁や天井に取り付ける際にはフックやネジが利用されます。
関連キーワード
住宅用火災警報器 熱式音声タイプ 無線連動設置したすべての部屋に、無線で連動してお知らせ
親器、子器の区別がなく、 警報器が相互連動する通信方式を採用
すべての警報器が同じ機能を搭載。加えて再送信機能とグループ登録機能を搭載。
通信をバックアップ。無線方式のウィークポイントである通信漏れを解消。
故障や電池切れなどの場合も、すべての警報器でお知らせ
最大グループ登録数は15台
消防法令適合品、国家検定合格品、住宅性能表示制度対応品
感知方式熱式(定温式)
付属品くぎ・ネジ(取付用)、引きひも
寸法(mm)100×100×46.7(引掛フックを除く)
質量(g)約145(電池・取付板含む)
使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)
電源3Vリチウム電池(内蔵)2本
定格電圧DC3V
送信電力(mW)10(通信距離:見通し約100m)
電池寿命約10年
アズワン品番64-8694-95
警報音・音量2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」
試験機能自動試験機能
無線規格省電力セキュリティシステム(STD-30)
使用周波数(MHz)426帯
連動可能台数最大15台
1個
特価
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。