火災警報器(火災報知器) :「消防 無線」の検索結果

火災警報器(火災報知器)とは、音声で火災の発生を知らせる機器。煙で火災を感知するタイプのものと、周囲の熱で火災を感知する2つのタイプがあります。一般家庭やデパート、公共施設など多くの場所で使われている商品です。一般家庭用のものはコンパクトなサイズで電池式のものが多く、火災発生時には大きな音と音声で知らせてくれます。音声は商品によって異なり、大人の男性か女性のものです。壁や天井に取り付ける際にはフックやネジが利用されます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用火災警報器 熱式音声タイプ 無線連動設置したすべての部屋に、無線で連動してお知らせ 親器、子器の区別がなく、 警報器が相互連動する通信方式を採用 すべての警報器が同じ機能を搭載。加えて再送信機能とグループ登録機能を搭載。 通信をバックアップ。無線方式のウィークポイントである通信漏れを解消。 故障や電池切れなどの場合も、すべての警報器でお知らせ 最大グループ登録数は15台 消防法令適合品、国家検定合格品、住宅性能表示制度対応品
感知方式熱式(定温式) 付属品くぎ・ネジ(取付用)、引きひも 寸法(mm)100×100×46.7(引掛フックを除く) 質量(g)約145(電池・取付板含む) 使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと) 電源3Vリチウム電池(内蔵)2本 定格電圧DC3V 送信電力(mW)10(通信距離:見通し約100m) 電池寿命約10年 アズワン品番64-8694-95 警報音・音量2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」 試験機能自動試験機能 無線規格省電力セキュリティシステム(STD-30) 使用周波数(MHz)426帯 連動可能台数最大15台
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷