458件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP光電スポット型2信号ヘッド(2線) Panasonic(パナソニック)AP光電スポット型2信号ヘッド(2線)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AP光電スポット型1種ヘッド Panasonic(パナソニック)AP光電スポット型1種ヘッドPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型ニッタン(NITTAN)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.04MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)ニッタン(NITTAN)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型)ニッタン(NITTAN)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・外部制御用P端子付
用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55鑑定型式番号感第2019~19号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002
定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
光電式分離型感知器 (送光部・受光部) ニッタン(NITTAN)光電式分離型感知器 (送光部・受光部)ニッタン(NITTAN)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から71日以内出荷
自動試験対応・受光量補正機能付
その他【接続中継器】LP04・LP05・LS01適合JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き)定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50検知方式減光方式定格電流(mA)【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ相当光軸調整範囲左右10°/上下10°主材質難燃性樹脂
セットプレートP型1級(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートP型1級(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型
適合【受信機】1PSシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートP型(機器収容箱 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートP型(機器収容箱 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PSシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートP型2級(機器収容箱 2級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートP型2級(機器収容箱 2級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
R型 縦型 横型兼用 屋内型
適合【受信機】RXN-520・640・830保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
R型 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】RXN-520・640・830保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN)表示灯(室外表示灯)ニッタン(NITTAN)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
P型受信機用
その他【埋込ボックス】JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付き光源【表示灯】LED球使用環境温度(℃)-10~+50主材質難燃性樹脂関連資料※商品詳細図面(0.02MB)電圧×電流(VA)DC24V 5mA
差動式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型質量(g)約320(電池含む)種類1種ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式差動式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)設置場所屋内表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません電波到達距離(m)約100(見通し距離)
感知器用化粧プレート(Simex用) ニッタン(NITTAN)感知器用化粧プレート(Simex用)ニッタン(NITTAN)
359税込395
1個
3日以内出荷
用途埋込ボックス施工用外径(mm)Φ85
炎感知器用プロテクタ ニッタン(NITTAN)炎感知器用プロテクタニッタン(NITTAN)
35,980税込39,578
1個
65日以内出荷
用途2RA-P、2VA1-P用
差込ベース 差込式 3端子 ニッタン(NITTAN)差込ベース 差込式 3端子ニッタン(NITTAN)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
用途AKF2-P クロ用材質難燃性樹脂質量(g)48
光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2020~13号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型 ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型ニッタン(NITTAN)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付
適合取付:2KJ-12定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL開口寸法(mm)Φ62定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付)ニッタン(NITTAN)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~22号作動温度(℃)公称:70
差動式スポット型感知器 2種(試験機能付) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種(試験機能付)ニッタン(NITTAN)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
タイプSimex使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~23号
定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付)ニッタン(NITTAN)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~21号作動温度(℃)公称:60
感知器用埋込アダプタA ニッタン(NITTAN)感知器用埋込アダプタAニッタン(NITTAN)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
耐圧防爆型 差動式分布型感知器 2種 非防水型 ニッタン(NITTAN)耐圧防爆型 差動式分布型感知器 2種 非防水型ニッタン(NITTAN)
619,800税込681,780
1個
65日以内出荷
等級爆発等級・発火度:ExdⅡBT4定格電圧(V)DC30番号型式:感第45~31~3号、防爆型式:第TC17212定格電流(mA)100
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様)ニッタン(NITTAN)
279,800税込307,780
1個
65日以内出荷
等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~2号
感知器用化粧プレート リニューアル用 ニッタン(NITTAN)感知器用化粧プレート リニューアル用ニッタン(NITTAN)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
外径(mm)Φ161
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様)ニッタン(NITTAN)
309,800税込340,780
1個
65日以内出荷
等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~3号
表示灯付フラット発信機 塗代カバー ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機 塗代カバーニッタン(NITTAN)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
付属品なべ小ねじM4×15(4本)適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
感知器用化粧プレート ニッタン(NITTAN)感知器用化粧プレートニッタン(NITTAN)
559税込615
1個
3日以内出荷
外径(mm)Φ138
感知器用埋込アダプタB ニッタン(NITTAN)感知器用埋込アダプタBニッタン(NITTAN)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
表示灯付フラット発信機 防雨カバー ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機 防雨カバーニッタン(NITTAN)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合【発信機】MM1W-PL、MM1W-01
FR小型総合盤P型1級内器 Panasonic(パナソニック)FR小型総合盤P型1級内器Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
47日以内出荷
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号質量(kg)2.6扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA音圧90dB以上(前方1mにて)使用周囲温度(℃)‐10~+50
定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~4号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
火災警報器(火災報知器)