2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
16000(2)
軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 トラスコ品番471-5314 全長(mm)260 質量(kg)0.8 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.39 ベルト寸法(mm)10×330 ホース取付口1/4 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 トラスコ品番471-5322 全長(mm)360 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.39 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります