エアーベルトサンダー :「シート暴走用」の検索結果

ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ 全長(mm)355 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)660 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.6MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります