エアーベルトサンダー :「ギヤ 研磨」の検索結果
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
18000(1)
ギアレス仕様のエアグラインダーです。
振動が少なく回転がスムーズです。
軽いので疲れにくいです。
ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個
トラスコ品番250-4186
全長(mm)188
高さ(mm)77
奥行(mm)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.45
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。