エアーベルトサンダー :「エアホース 回転」の検索結果
ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。
排気方向を自由に変える事が出来る。
ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。
スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。
鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。
木工加工品の研削作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
全長(mm)330
質量(kg)0.9
全幅(mm)85
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
空気消費量(m3/min)0.45
騒音レベル(dB(A))85
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
使用コンプレッサ2.2kW
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルト
トラスコ品番829-2397
セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60
全長(mm)330(パッド付)
質量(kg)0.9(パッド付)
全幅(mm)85(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
騒音レベル(dB(A))85
空気消費量(Nm3/min)0.45
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)0.7
2018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000
セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚
種別非吸塵式
全長(mm)287(パッド含)
質量(kg)0.84(パッド含)
全高(mm)82(パッド含)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330
ペーパー寸法(mm)10×330、12×330
ベルト速度(m/min)1360
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
空気消費量(Nm3/min)0.34
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。