1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアーベルトサンダー20mm×520mm
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 仕様スロットルレバー方式 トラスコ品番541-4733 全長(mm)365 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.62 ベルト速度(m/min)2580 空気消費量(m3/min)0.5 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口NPT1/4
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング