「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
エアー式 ベルトサンダー大塚刷毛製造3日以内出荷
ベルト幅20mmのエアー式ベルトサンダー。凹凸のある溝部分など、手の入りにくい場所で作業に適します。
手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整が出来ます。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。仕様エアー式ベルトサンダー付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)全長(mm)430質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)698ホース取付口Rc1/4研磨ベルト寸法(mm)幅20×周長520
エアー式 ベルトサンダー大塚刷毛製造3日以内出荷
ベルト幅10mm・12mm対応のエアー式ベルトサンダー。細部の研磨やバリ取りなど様々な作業に適します。
手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整&スピード調整が可能です。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。仕様エアー式ベルトサンダー(幅10mm・12mm両用タイプ)付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)580寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×47×320ホース取付口Rc1/4研磨ベルト寸法(mm)幅10×周長330、幅12×周長330に対応
ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)税込¥37,378¥33,980
C面チップSI税込¥18,678¥16,980
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980