エアーベルトサンダー :「エアーサンダー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
16000(3)
ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:20×520 全長(mm)400 質量(g)1400 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口前方
1台
44,980 税込49,478
12日以内出荷

片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:12×330 全長(mm)265 質量(g)750 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:20×520 全長(mm)345 質量(g)1000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
40,980 税込45,078
12日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります