エアーベルトサンダー :「エアー カプラー サイズ」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。
用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等
付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm)
質量(g)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.5~0.7
空気消費量(m3/min)0.35
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))92
ベルト寸法(mm)10×330、12×330
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。