エアーベルトサンダー :「エアホース内径10mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)エアーベルトサンダー
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ 質量(kg)1.4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92 エアーホース内径(Φmm)10以上 ベルト速度(m/min)2770 空気接続口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番65-1967-64 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります