エアーベルトサンダー :「サンダー研磨 仕上げ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MRA(ムラキリアルアドバンス)ベルトサンダ 20mm
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 トラスコ品番171-7365 全長(mm)397 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 ベルト速度(m/min)2710 空気消費量(m3/min)0.26 排気口後方 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口Rc1/4
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)ベルトサンダ 10mm
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 トラスコ品番161-0513 全長(mm)320 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 ベルト速度(m/min)1320 空気消費量(m3/min)0.26 排気口後方 ベルト寸法(mm)10×330 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります