サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
商品豆知識
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
175(1)
3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。
3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
本体質量(g)0.65
空気消費量(m3/min)0.68
パッド径(Φmm)45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
寸法(mm)73×95×168
質量(kg)0.65
タイプマジック式
回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)75×110
流量(L/min)180
パッド(適合)MPパッドAssy[50330]
騒音レベル(dB(A))85
オービットダイヤ(mm)1.5
パッドサイズ(mm)73×98
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。
セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本
全長(mm)187
高さ(mm)104
質量(g)500
出力0.45HP
回転数(min-1[r.p.m])18000
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m2/min)0.45
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
全長(mm)180
質量(kg)1.0
外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16
ホース内径(Φmm)9.5(3/8)
空気消費量(m3/min)0.38
エアーインレット1/4PT
パッド径(Φmm)(ペーパー用)73
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
砥石径(Φmm)175
全長(mm)325
質量(kg)0.95
高さ(mm)100
口金1/4PT
空気消費量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))95
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
砥石径(Φmm)100
全長(mm)325
質量(kg)0.95
高さ(mm)100
口金1/4PT
空気消費量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))95
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。