サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
非吸塵ダブルアクションサンダーコンパクトツール当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])9500質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研当日出荷
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業パテ研磨全塗装時の足付け作業研磨作業全般ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))86空気消費量(m3/min)0.38全高(mm)95(パッド付)全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206ペーパー径(Φmm)125
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研当日出荷
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。タイプ吸塵式(マジック付)仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mmトラスコ品番295-4222全長(mm)182(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パット付)空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研当日出荷
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプエス・ピー・エアー8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500全長(mm)117質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース取付口NPT1/4
マルテー ダブルアクションサンダー大塚刷毛製造翌日出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ペーパー寸法(Φmm)123タイプ非吸塵式種別パット:マジック式オービットダイヤ(mm)5空気消費量(L/min)380寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158質量(g)860騒音レベル(dB(A))78使用空気圧力(MPa)0.4~0.6口金エアーホース:G1/4inch付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
マルテー ダブルアクションサンダー大塚刷毛製造翌々日出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ペーパー寸法(Φmm)123タイプ吸塵式種別パット:マジック式オービットダイヤ(mm)5空気消費量(L/min)380寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158質量(g)930騒音レベル(dB(A))85使用空気圧力(MPa)0.4~0.6口金エアーホース:G1/4inch付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
ワックスポリッシャー(本体)空研5日以内出荷
小型軽量
パーム型グリップで楽に作業ができる
サイレンサー内蔵で低騒音
排気の向きを自由に変更できる
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500仕様(パッド動作)シングル全長(mm)157(パッド付)質量(kg)1(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)94(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)108空気消費量(m3/min)0.38騒音レベル(dB(A))78ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)8.2
非吸塵式デュアルアクションサンダー空研当日出荷
新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)空研当日出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研当日出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番295-4257全長(mm)183質量(kg)1.06使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)空研5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)空研5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。
低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。
高い集塵能力を発揮。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ
握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。
あらゆる塗装の足付け作業に。
木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm
エアサンダヨコタ工業税込¥40,678~¥36,980~
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~