絞り込み
ブランド
- 空研(11)
- 大塚刷毛製造(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- コンパクトツール(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9500
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(14)
- 7500(6)
- 8000(9)
- 8500(29)
- 9000(23)
- 10000(74)
- 11000(14)
- 12000(24)
- 13000(11)
- 15000(20)
- 16000(20)
- 17000(8)
- 18000(16)
- 19000(6)
- 20000(6)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。

非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕上げ研磨に最適です。用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.38使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。用途パテ、木工、金属などの研磨にトラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
空研¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。用途自動車鈑金塗装作業。トラスコ品番295-4257全長(mm)183質量(kg)1.06無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
空研¥45,980税込¥50,5781台当日出荷新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mmトラスコ品番295-4222全長(mm)182(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)タイプ吸塵式(マジック付)全高(mm)95(パット付)空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
マルテー ダブルアクションサンダー
大塚刷毛製造¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)860タイプ非吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
マルテー ダブルアクションサンダー
大塚刷毛製造¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)930タイプ吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
ワックスポリッシャー(本体)
空研¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷小型軽量 パーム型グリップで楽に作業ができる サイレンサー内蔵で低騒音 排気の向きを自由に変更できる仕様(パッド動作)シングル全長(mm)157(パッド付)質量(kg)1(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)94(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)108空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500騒音レベル(dB(A))78ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)8.2
非吸塵式デュアルアクションサンダー
空研¥28,980税込¥31,8781台当日出荷新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)
空研¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から5日以内出荷小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
空研¥47,980税込¥52,7781台当日出荷小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)
空研¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm