サンダー/ポリッシャー :「池用」の検索結果

サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「手軽に素早く、パワフル研磨」。業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)。AC品並みの研削性能!。AC品並みの集じん性能!。待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い。コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!。5段変速+オートモード搭載。(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削 仕様全長×全幅×全高(mm):325×199×150(BSL36A18X装着時) 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)実用充電約19 満充電約25 研磨ベルト寸法(mm)76×533 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング