サンダー/ポリッシャー :「回転 モーター」の検索結果
関連キーワード
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
125(2)
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます
豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます
パワフルモーター設計です
本体質量300gの軽量設計
MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です)
防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い
回転数(min-1[r.p.m])215
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
防水性IPX5
充電時間(分)約45
質量(g)300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45
付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)
取扱説明書(3.49MB)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応
用途金属の研削、バリ取り、クリーニング
付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ
質量(kg)0.53
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50
ナット外径(Φmm)コレット:17
ディスク径(Φmm)最大:50
回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000
コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート
回転数(min-1[r.p.m])6000~10000
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート
回転数(min-1[r.p.m])6000~10000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。