ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)135
質量(g)580
使用空気圧力(MPa)0.55
取付ねじM6
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
回転数(min-1[r.p.m])3200
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)
全長(mm)178
質量(kg)0.88
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2
全長(mm)125
質量(g)340
使用空気圧力(MPa)0.55
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(9.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に
付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ
全長(mm)266
質量(kg)1.96
タイプ非吸塵式、マジック式
全高(mm)119
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)400
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)10
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)121
取扱説明書(32.2MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に
付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ
全長(mm)250
質量(kg)1.9
タイプ吸塵式、マジック式
全高(mm)119
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)400
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)10
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)121
取扱説明書(32.2MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。