サンダー/ポリッシャー :「作業用」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)123 取扱説明書(8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアーオービタルサンダー モノタロウ 動画あり
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様マジックパッド非吸塵式 付属品エアーカプラー20PM 質量(kg)0.85 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)73×98 空気消費量(m3/min)0.26 エアー接続口PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88 オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm)135 質量(g)580 使用空気圧力(MPa)0.55 取付ねじM6 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウ 動画あり
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様ダブルアクション 付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド 全長(mm)178 質量(kg)0.65 空気消費量(L/min)137 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)3 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(7.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アングルサンダー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2 全長(mm)125 質量(g)340 使用空気圧力(MPa)0.55 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(9.9MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

アングルポリシャー ミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m])3200 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm)178 質量(kg)0.88 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に 付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ 全長(mm)266 質量(kg)1.96 タイプ非吸塵式、マジック式 全高(mm)119 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)400 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)10 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)121 取扱説明書(32.2MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に 付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ 全長(mm)250 質量(kg)1.9 タイプ吸塵式、マジック式 全高(mm)119 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)400 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)10 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)121 取扱説明書(32.2MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm)178 質量(kg)0.7 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります