サンダー/ポリッシャー :「回転研磨」の検索結果

サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング